Foret à matériaux Bosch 2608596058
Forets polyvalents Multi Construction BOSCH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608596058
Legoueix :67212
EAN :3165140044882


Résumé technique
| Longueur totale | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 12 mm |
| Longueur de coupe | 90 mm |
Documents
Détails articles : FORET POLYVALENT KARAT CYL-9 EXPERT 12X90X150
La solution par excellence pour la quasi-totalité des matériaux !
Forets polyvalents et très performants adaptés à la quasi-totalité des matériaux et caractérisés par une grande résistance, il n'est donc plus nécessaire de changer constamment de foret.
Des résultats parfaits pour le perçage rotatif ou à percussion.
Forets polyvalents et très performants adaptés à la quasi-totalité des matériaux et caractérisés par une grande résistance, il n'est donc plus nécessaire de changer constamment de foret.
Des résultats parfaits pour le perçage rotatif ou à percussion.
Diamètre (D) mm: 12.00
Longueur de travail (L1) mm: 90
Longueur totale (L2) mm: 150
Points forts
Conviennent pour quasiment tous les matériaux en aménagement intérieur tels que le béton, la maçonnerie, la tuile, l'Eternit, les matériaux multicouches, les matériaux de construction légers, la céramique, le carrelage, le bois, le plastique, l'acier, la tôle, l'aluminium.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 79 g |
|---|---|
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 226x40x10 mm |
| Poids du paquet | 84 g |
| Longueur totale | 90 mm |
| Diamètre de perçage | 12 mm |
| Longueur de coupe | 90 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,69 € HT
/ pièce
33,23 € TTC
- Disponible