Références
Milwaukee :4932352008
Legoueix :MI4932352008
EAN :4002395368891


Résumé technique
| Longueur totale | 165 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 5 mm |
| Longueur de coupe | 100 mm |
Documents
Détails articles : FORET SDS-PLUS MX4 MILWAUKEE 4T 5*165MM
Géométrie symétrique à 4 fraises (4 x 90°). Trous parfaitement ronds pour une fixation optimale des ancrages. Nouvelle conception de la pointe à angle aigu pour faciliter le perçage ponctuel avec une précision extrême et une performance accrue sur les barres d'armature. Pointe en carbure monobloc entièrement soudée sur 5-10 mm et pointe en carbure monobloc fendue sur 12-32 mm pour une meilleure durée de vie. Géométrie à 4 goujures : La géométrie à 4 goujures à grand volume assure une élimination optimale de la poussière et des débris. Classée PGM. Fabriqué en Allemagne.
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 165 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 5 mm |
| Longueur de coupe | 100 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Type de queue | sds plus |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,99 € HT
/ pièce
9,59 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande