Références
Bosch :2608579147
Legoueix :67224007X
EAN :3165140972604
Détails articles : FORET PLUS 7X 7X EXPERT 22X400X450
D'une durée de vie inégalée, il convient particulièrement pour béton armé ou non. Tête en carbure massif à 4 taillants, très hautes performance dans les bétons ferraillés et les armatures. Assemblage de la tête carbure à l'hélice par soudure.
Points forts
Grâce à sa tête en carbure massif et à ses 4 arêtes de coupe, le foret SDS Plus 7X est extrêmement résistant et rapide. - Durée de vie inégalée garantie, même en cas de perçage à vitesse élevée dans le béton armé ou non armé.
Applications
Convient pour la maçonnerie, le béton et le béton armé.
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 450 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 22 mm |
| Longueur de coupe | 400 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 138,98 €
66,60 € HT
/ pièce
79,92 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande

