Références
Bosch :2608579140
Legoueix :67185507X
EAN :3165140972536
Détails articles : FORET PLUS 7X 7X EXPERT 18X550X600
D'une durée de vie inégalée, il convient particulièrement pour béton armé ou non. Tête en carbure massif à 4 taillants, très hautes performance dans les bétons ferraillés et les armatures. Assemblage de la tête carbure à l'hélice par soudure.
Points forts
Grâce à sa tête en carbure massif et à ses 4 arêtes de coupe, le foret SDS Plus 7X est extrêmement résistant et rapide. - Durée de vie inégalée garantie, même en cas de perçage à vitesse élevée dans le béton armé ou non armé.
Applications
Convient pour la maçonnerie, le béton et le béton armé.
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 600 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 18 mm |
| Longueur de coupe | 550 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 173,44 €
83,00 € HT
/ pièce
99,60 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande

