Foret hélicoïdal Spartex 863944
Foret cylindrique laminé - HSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :863944
Legoueix :C600-0522562
EAN :3660338184093


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 1.25 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 38 mm |
| Longueur de coupe | 16 mm |
Documents
Détails articles : FORET HSS LAMINE DIAM.1,25
Idéal pour une utilisation classique en maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 1.25 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 38 mm |
| Longueur de coupe | 16 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Angle d'hélice | 25 ° |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 1.25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,80 € HT
/ 10 pièces
11,76 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande