Tuyau multifonctions (eau, air) PBtub GCFF22 1000

Flexible plomberie diam 13 mm FF coudé

Voir les informations techniques

Références

PBtub :GCFF22 1000
Legoueix :715700
EAN :3519610005109
FLEXIBLE TRESSE INOX COUDE FF 15/21 LG 1000 DIAM 13

Détails articles : FLEXIBLE TRESSE INOX COUDE FF 15/21 LG 1000 DIAM 13


Flexible Ø 13x18 tresse inox 304, FF écrous tournants, coudé. Tuyau en caoutchouc EPDM conforme à la réglementation sanitaire. Raccords et douilles de sertissage en laiton nickelé. Pression maxi : 10 bar. - Température maxi : 90°C.
Pour alimentation eau chaude et froide, robinetterie sanitaire, plomberie, raccordement de chauffe-eau,…

Points forts

Agrément ACS.

Informations techniques


Attributs
27,85 HT
/ pièce
33,42 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande