Cheville pour paroi creuse Fischer 26239, Longueur: 65 mm | Diamètre de foret: 12 mm
Fixation pour cavité HM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fischer :26239
Legoueix :16211
EAN :4048962454093
Documents
Détails articles : CHEVILLE CORPS CREUX METALLIQU 6X65 SANS VIS BTE DE 50
La fixation pour cavité métallique polyvalente avec filetage métrique.
Points forts
• Grâce à sa portée étendue, le HM est adapté aux matériaux de construction d’une épaisseur de 3-50 mm, ce qui permet de nombreuses applications.
• Le fil interne métrique permet de retirer et de rééquiper l'accessoire à plusieurs reprises. Cela rend le HM très flexible.
• Les bras extensibles du HM fournissent une grande surface de contact, ce qui permet des charges élevées.
• Les griffes autour du cou de la fixation pénètrent dans les matériaux de construction et les empêchent de tourner pendant l'installation.
• Le fil interne métrique permet de retirer et de rééquiper l'accessoire à plusieurs reprises. Cela rend le HM très flexible.
• Les bras extensibles du HM fournissent une grande surface de contact, ce qui permet des charges élevées.
• Les griffes autour du cou de la fixation pénètrent dans les matériaux de construction et les empêchent de tourner pendant l'installation.
Applications
À utiliser dans les plaques de carton-plâtre ou de fibro-plâtre et dans les panneaux d'aggloméré. Permet de fixer cadres, lampes, plinthes, interrupteurs électriques, boîtes à clés, étagères murales légères, porte-serviettes, armoires de toilette et tringles à rideaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de foret | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 36,40 €
13,85 € HT
/ pièce
16,62 € TTC
- Disponible

