Filtre ventilation assistée soudeur Optrel 4088.100, Classe : TH3P

Filtre TH3P

Voir les informations techniques

Références

Optrel :4088.100
Legoueix :H167-6091992
EAN :7640127613368
FILTRE TH3 P3 E3000 POUR E1100 TH2P

Résumé technique

Classeth3p

Détails articles : ACC. SYSTEME VENTILE OPTREL E3000/X FILTRE TH3P


L’e3000 combiné avec les masques de soudure ventilés OPTREL protège la santé pour travailler dans de bonnes conditions. TH3P est la classification la plus élevée en matière de protection respiratoire. Ne pas oublier de changer régulièrement les filtres pour une efficacité optimale. En tant que soudeur, vous êtes amené à travailler dans des conditions ambiantes nocives pour votre santé (fortes émissions de poussières et de fumées). Vous avez donc besoin d'une protection respiratoire puissante et performante. Débit d'air réglable : 3 niveaux (150 à 250 l/min). Teinte variable : 5-9 / 9-13 - mode meulage : teinte 4. Qualité et fabrication suisse. Garantie 2 + 1 ans. Normes EN379 / EN175.

Points forts

La meilleure classe de sécurité, facteur le plus élevé TH3. La batterie peut atteindre jusqu'à 20 heures d'autonomie. Excellente protection respiratoire alliée au masque le plus confortable et technique. Augmente votre productivité.

Informations techniques


Attributs
Classeth3p
66,75 HT
/ pièce
80,10 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.