Extincteur Desautel 0131034X

EXTINCTEURS

Voir les informations techniques

Références

Desautel :0131034X
Legoueix :33250700ZF
EAN :3480820005954
EXTINCTEUR 6L EAU PULVERISEE ZERO FLUOR

Détails articles : EXTINCTEUR 6L EAU PULVERISEE ZERO FLUOR


extincteur Zéro-Fluor Eco dose : l’additif est contenu dans une dose recyclable dont le volume
de plastique et d’additif a été divisé par 4. Lors des maintenances
quinquennales, seule la dose de 90ml est à recycler et pas latotalité de la
contenance de l’extincteur.
Additif sans fluor – Notre nouvel additif EX1 FF est sans fluor, et c’est une
donnée vérifiée par un laboratoire indépendant
Additif 100% biodégradable après utilisation. Nos extincteurs E6A15FF et
E9A1FF sont conçus pour être performants sur les différents foyers mais
également neutres pour l’environnement – vérifié par un laboratoire
indépendant.
Nouvelle lance de diffusion brevetée, pour obtenir les meilleures
performances possibles sur foyers A et B, avec notre nouvel additif zéro
fluor
Numéro certification NF EA6 170 956
Perf 13A - 183B
 

Extincteur Zéro-Fluor 6L - Agent 90 ml EX1-FF - Dim produit 690x280x180 mm

Informations techniques


Attributs
Promotion
Au lieu de 269,66
129,90 HT
/ pièce
155,88 TTC
  • Disponible