Détecteur de fuites Linstrument 2008900

Explosimètre ATEX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Linstrument :2008900
Legoueix :381200290
Fabricant :2008900
brand logo

Documents

Détails articles : EXPLOSIMETRE ATEX YT-1200H-S-R290


Le YT-1200H-S-R290 est un explosimètre certifié ATEX, conçu pour garantir la sécurité des techniciens travaillant avec des fluides inflammables de type A3, notamment le R290.
Il surveille en continu la concentration de R290 dans l’atmosphère de la zone de travail et déclenche des alertes immédiates lorsque la concentration atteint des seuils critiques proches du risque d’explosion.

L’appareil affiche clairement le pourcentage de la Limite Inférieure d’Explosivité (%LEL), offrant une lecture simple et rapide.
Grâce à ses deux seuils d’alarme paramétrables (réglés par défaut à 20 % et 50 % LEL), l’opérateur est averti en temps réel pour anticiper toute situation dangereuse.
Sa batterie Li-ion garantit une autonomie durable, et sa coque de protection renforce sa robustesse pour un usage intensif sur chantier.
Le crochet pour fixer l’appareil à la ceinture facilite son port et l’accès rapide.

Points forts

  • Surveillance continue et fiable du R290
  • Alertes précises pour une sécurité renforcée
  • Facile à lire grâce à l’affichage %LEL
  • Paramétrage flexible des seuils d’alarme
  • Autonomie longue durée avec batterie Li-ion
  • Design robuste avec coque protectrice
  • Port pratique avec crochet ceinture

Informations techniques


Attributs
Promotion
Au lieu de 643,75
369,00 HT
/ pièce
442,80 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande