Établi pour atelier Spartex 892624, Profondeur: 700 mm | Hauteur: 840 mm | Largeur: 1500 mm
Etablis compact 2 colonnes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :892624
Legoueix :Z600-7331446
EAN :3660338451652

Documents
Détails articles : ETABLI 2CL 1TR 1PT 2RY 1500X700X840MM
Etablis compact d'atelier en tôle d'acier robuste.
Dimensions totale : 1500x700x840, Dimensions du bati: 1230x600x800,
Plateau en multiplex épaisseur 40mm. Capacité de charge maximum 1000kg
Composition référence 892624 :
-1 porte battante
- 1 tiroir hauteur 150 mm (fermeture à clé)
Composition référence 892625 :
- 1 compartiment ouvert avec 1 tablette charge 30kg
- 1 porte battante hauteur 500mm avec une tablette charge 30kg (fermeture à clé)
Composition référence 892626 :
- 1 porte battante avec une tablette charge 30kg
- 3 tiroirs, 2 hauteur 150 mm et 1 hauteur 200 mm capacité de charge 75kg
Bâti gris RAL 7035, portes et tiroirs gris RAL 7016.
Dimensions totale : 1500x700x840, Dimensions du bati: 1230x600x800,
Plateau en multiplex épaisseur 40mm. Capacité de charge maximum 1000kg
Composition référence 892624 :
-1 porte battante
- 1 tiroir hauteur 150 mm (fermeture à clé)
Composition référence 892625 :
- 1 compartiment ouvert avec 1 tablette charge 30kg
- 1 porte battante hauteur 500mm avec une tablette charge 30kg (fermeture à clé)
Composition référence 892626 :
- 1 porte battante avec une tablette charge 30kg
- 3 tiroirs, 2 hauteur 150 mm et 1 hauteur 200 mm capacité de charge 75kg
Bâti gris RAL 7035, portes et tiroirs gris RAL 7016.
Livré avec 2 clés.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 840 mm |
|---|---|
| Largeur | 1500 mm |
| Profondeur | 700 mm |
| Nombre de tiroirs | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 517,34 € HT
/ pièce
1 820,81 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande
