Enrouleur pour tuyau Prevost DRF 0815IS
Enrouleur air comprimé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :DRF 0815IS
Legoueix :DRF0815
Fabricant :DRF 0815IS
EAN :3660058180771





Résumé technique
| Longueur | 15 m |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 8 mm |
| Diamètre extérieur | 12 mm |
Documents
Détails articles :
Enrouleur air comprimé carter métal fermé / Orientable 180° / Tuyau 8x12 mm sur 15 m /
Points forts
Carter acier galvanisé à chaud / Peinture epoxy / Tuyau résistant en PU polyester et PVC / Entrée rotative avec tuyau de raccordement 1 m / Flexible 8x12 de 15 m / Equipé d'un raccord Prevost ISI 061101 / Support pivotant 180° intégré / Très haute résistance
Applications
Approvisionnement d'air sur poste de travail / distance réglable. 15 m maxi / Alimentation outils, soufflettes etc… / Idéal pour ateliers service rapide / Ateliers de pneumatiques / Toutes industries.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 7,1 g |
|---|---|
| Longueur | 15 m |
| Diamètre intérieur | 8 mm |
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Matière | pu polyester/pvc |
| Pression de service | 12 bar |
| 302 mm | |
| 370 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Disponible - Date de livraison sur demande