Diable manutention par transport interne Armorgard DR1, Capacité de charge: 1000 kg

Ductrack

Voir les informations techniques

Références

Armorgard :DR1
Legoueix :33ARDR1
CHARIOT PORTE GAINES 1 TONNE

Résumé technique

Capacité de charge1000 kg

Détails articles : CHARIOT PORTE TUYAU POIGNEE 1T SPECIAL GAINES DUCTRACK


Rangement, déplacement et protection simplifiés.

Le DuctRack favorise et simplifie le stockage, le déplacement et la protection efficaces et en toute sécurité des tuyaux sur le site.

Avec deux dimensions différentes certifiées pour transporter une capacité de charge de 1 tonne, vous ne stockerez plus vos tuyaux sur le sol. Ils seront désormais facilement accessibles pour une utilisation simplifiée.

Doté de roues fixes, qui assurent un rayon de braquage réduit, et de poignées à chaque coin, le DuctRack simplifie le déplacement de charges lourdes au sein du site, que vous le manipuliez seul ou avec des collègues.

Le DuctRack est le premier produit de notre gamme à disposer du système de freinage de sécurité SafeStop, une innovation, en termes de manipulation manuelle, conçue pour mettre la sécurité de l'utilisateur au premier plan. Activé, et désactivé, par simple pression sur l'une des 4 poignées, il offre une maniabilité inégalée à tout moment et ce, en toute sécurité. 

Les bâches intégrées sont conformes aux normes du secteur, protègent l'utilisateur des arêtes vives et préviennent l’accumulation de poussière.

Points forts

  • Un rack robuste pour stocker et transporter en toute sécurité des tuyaux ou conduits longs
  • Bâche intégrée adaptée aux tuyaux pour protéger les travailleurs des angles vifs et limiter l’accumulation de la poussière
  • Doté du système SafeStop mis au point par Armorgard, un système de freinage sur simple pression pour une sécurité ultime de l'utilisateur lors du déplacement du rack.
  • Système de freinage ergonomique pour une utilisation optimale grâce aux poignées placées aux 4 coins.
  • Pliable et empilable pour gagner de la place, jusqu’à la prochaine utilisation.
  • Doté de 2 roues centrales et de 4 roues pivotantes d'angle pour une stabilité et une maniabilité ultimes.
  • Châssis renforcé et revêtement en poudre pour une durabilité maximale.
  • Roues centrales pour un rayon de braquage minimal.
  • Passages de fourche intégrés pour une flexibilité accrue.
  • Disponible en deux tailles
  • Base en maillage métallique pour transporter des objets plus petits ou en vrac.
  • Étagère supplémentaire et kits latéraux en option pour une organisation, un rangement et une sécurité améliorés
  • Produit en attente de brevet.
  • Robustesse garantie - jusqu’à 1 000 kg.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge1000 kg
4 129,48 HT
/ pièce
4 955,38 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande