Clé de serrage pour attachement rotatif Facom DM.360

DM - Clés de serrage angulaire

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :DM.360
Legoueix :DM.360
EAN :3148510199351
CLE DE SERRAGE ANGULAIRE DM.360

Résumé technique

Utilisationpour la salle de bains
Typepr_g1111006552
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE FACOM DE SERRAGE ANGULAIRE


DM - Clés de serrage angulaire
- Tambour plat avec une lecture par le dessus.
- Positionnement du tambour sur la valeur préconisée par le constructeur puis serrage jusqu'au zéro.
- Graduations : 2°.
- Entraînement carré mâle et femelle.
- Point fixe par flexible avec aimant. Diamètre 63mm. Carré (pouce) 1/2''. Poids 350g.

Informations techniques


Attributs
Poids329 g
Dimensions du paquet (P x L x H)160x120x60 mm
Poids du paquet329 g
Utilisationpour la salle de bains
Typepr_g1111006552
182,02 HT
/ pièce
218,42 TTC
brand logo
  • Disponible - Date de livraison sur demande