Distributeur spécial SOCLA 149B3885

Disconnecteur type BA

Voir les informations techniques

Références

SOCLA :149B3885
Legoueix :63276050
EAN :3660770190980
DISCONNECTEUR BA2860 DN50

Détails articles : DISCONNECTEUR 'BA' ZONE PRESS. REDUITE CONTROLABLE 50X60 BA


Disconnecteur laiton Mâle/Mâle à zones de pression réduites contrôlables avec entonnoir incorporé. Montage horizontal. Raccordement mâle à écrou tournant. Pression maxi : 10 bar. T° maxi : 65°C.
Info montage : Ce dispositif doit être placé entre deux vannes d’isolement, et en plus un filtre avec robinet de rinçage doit être monté en amont de celui-ci.
Pour les installations susceptibles de comporter des risques notables de pollution : Chauffage urbains et industriels, installations industrielles, traitement de surface, hôpitaux, chimie,...

Points forts

Obligatoire pour installations domestiques, de chauffage et eau chaude sanitaire d’une puissance > 70 KW.
Agréments : Antipollution NF - ACS.

Informations techniques


Attributs
2 729,61 HT
/ pièce
3 275,53 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande