Détecteur numérique Bosch GMS 120-27 Professional (0601081700), Température de service minimale: -10 °C | Plage de mesure, minimum: 30 mm | Température de service maximale: 50 °C
Détecteur
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch :GMS 120-27 Professional (0601081700)
Legoueix :58155NEW
Fabricant :0601081700
EAN :4053423255331







Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 30 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 120 mm |
| Température de service minimale | -10 °C |
Détails articles : DETECTEUR DE METAUX GMS 120-27
Pratique et intuitif : ce scanner mural facile à utiliser rend visible l’invisible
Points forts
- Permet de percer en toute sécurité en détectant les métaux, câbles sous tension et ossatures en bois logés dans les murs ou cloisons
- Facile à utiliser grâce à la sélection facile du mode de détection et au trou de marquage
- Conçu pour les environnements de chantier rudes grâce au boîtier caoutchouté absorbant les chocs et à l’indice de protection IP54
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 30 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 120 mm |
| Température de service minimale | -10 °C |
| Température de service maximale | 50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 157,54 €
110,00 € HT
/ pièce
132,00 € TTC
- Disponible