Elements de fixation / protection - Accessoire Celt Supportage 101300

Crochets CELT 101

Voir les informations techniques

Références

Celt Supportage :101300
Legoueix :39101300
CROCHET 101 300/326

Détails articles : CROCHET CELT 101 300/326


Crochets pour canalisations d'évacuation en fonte ou PVC. La fabrication en aluminium AS 13 rend le crochet type 101 incorrodable, résistant et léger. Finition parfaite évitant peinture et entretien. Fixation par cheville ou goujon.
Support des canalisations horizontales posées en élévation, le long des murs. CONSEIL : Dans le cas d'une canalisation d'évacuation en fonte d'assainissement à pleine charge nous conseillons de placer un crochet tous les 3 mètres pour les Ø allant de 50 à 150 mm et un crochet tous les 2 mètres pour les Ø allant de 175 à 300 mm.

Points forts

Economie de 75% du temps de main d'œuvre.
Les crochet Celt du type 101 sont prévus pour assurer à tuyau plein une marge de sécurité suffisante. Pose en série après traçage du parcours des canalisations. Trois points d'appui facilitent la pose sur des murs présentant des aspérités. Réglage précis par la lumière et la plaquette coulissante.

Informations techniques


Attributs
86,20 HT
/ pièce
103,44 TTC
  • Disponible