Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ2690E - 889635

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPZ2690E - 889635
Legoueix :X600-1473669
Fabricant :889635
EAN :3660338421884
COURROIE SPZ 2690 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence2690 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE TRAPEZE SPZ SPZ 2690 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence2690 mm
Longueur intérieure2653 mm
Longueur extérieure2703 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
16,77 HT
/ pièce
20,12 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande