Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB2180E - 889449
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :SPB2180E - 889449
Legoueix :X600-1473792
Fabricant :889449
EAN :3660338420023


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 2180 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE TRAPEZE SPB SPB 2180 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 2180 mm |
| Longueur intérieure | 2120 mm |
| Longueur extérieure | 2202 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,72 € HT
/ pièce
28,46 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande