Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPA782MC - 889771
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :XPA782MC - 889771
Legoueix :X600-1474757
Fabricant :889771
EAN :3660338423246


Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 782 mm |
| Longueur extérieure | 800 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA XPA 782 12,7X10
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 782 mm |
| Longueur extérieure | 800 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,19 € HT
/ pièce
8,63 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande