Courroies trapézoïdales classiques Mecaline D394/D10080 - 890070

Courroie trapézoïdale classique Section D

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :D394/D10080 - 890070
Legoueix :X600-1473930
Fabricant :890070
EAN :3660338426230
COURROIE D394/D10080 D32XD10000LI

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied394
Longueur intérieure10000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE TRAPEZE SECTION D D394/D10080


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied394
Longueur intérieure10000 mm
Longueur extérieure10080 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur de référence10080 mm
Matièresbr
163,54 HT
/ pièce
196,25 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande