Courroies trapézoïdales classiques Mecaline D248/D6380 - 890063

Courroie trapézoïdale classique Section D

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :D248/D6380 - 890063
Legoueix :X600-1473937
Fabricant :890063
EAN :3660338426162
COURROIE D248/D6380 D32XD6300LI

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied248
Longueur intérieure6300 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE TRAPEZE SECTION D D248/D6380


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied248
Longueur intérieure6300 mm
Longueur extérieure6380 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur de référence6380 mm
Matièresbr
103,50 HT
/ pièce
124,20 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande