Courroies trapézoïdales classiques Mecaline D220/D5670 - 890060
Courroie trapézoïdale classique Section D
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :D220/D5670 - 890060
Legoueix :X600-1473940
Fabricant :890060
EAN :3660338426131


Résumé technique
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d220 |
| Longueur intérieure | 5600 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE TRAPEZE SECTION D D220/D5670
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d220 |
| Longueur intérieure | 5600 mm |
| Longueur extérieure | 5670 mm |
| Largeur supérieure | 32 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Longueur de référence | 5670 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,00 € HT
/ pièce
110,40 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande