Courroies trapézoïdales classiques Mecaline D142.1/2E - 887655
Courroie trapézoïdale classique Section D
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :D142.1/2E - 887655
Legoueix :X600-1469507
Fabricant :887655
EAN :3660338410482


Résumé technique
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d142 |
| Longueur intérieure | 3620 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE TRAPEZE SECTION D D142.1/2/D3682 D3620LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d142 |
| Longueur intérieure | 3620 mm |
| Longueur extérieure | 3682 mm |
| Largeur supérieure | 32 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Longueur de référence | 3682 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,98 € HT
/ pièce
17,98 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande