Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C68/C1780 - 889254
Courroie trapézoïdale classique section C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :C68/C1780 - 889254
Legoueix :X600-1473980
Fabricant :889254
EAN :3660338418075


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c68 |
| Longueur intérieure | 1727 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE TRAPEZE SECTION C C68/C1780
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c68 |
| Longueur intérieure | 1727 mm |
| Longueur extérieure | 1780 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 1780 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,53 € HT
/ pièce
18,64 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande