Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C57/C1500 - 889242

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :C57/C1500 - 889242
Legoueix :X600-1473992
Fabricant :889242
EAN :3660338417955
COURROIE C57/C1500 C22X1447LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec57
Longueur intérieure1447 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE TRAPEZE SECTION C C57/C1500


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec57
Longueur intérieure1447 mm
Longueur extérieure1500 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence1500 mm
Matièresbr
12,94 HT
/ pièce
15,53 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande