Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C210/C5390 - 889195

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :C210/C5390 - 889195
Legoueix :X600-1474039
Fabricant :889195
EAN :3660338417481
COURROIE C210/C5390 C22X5334LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec210
Longueur intérieure5334 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE TRAPEZE SECTION C C210/C5390


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec210
Longueur intérieure5334 mm
Longueur extérieure5390 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence5390 mm
Matièresbr
47,54 HT
/ pièce
57,05 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande