Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B66.1/2/B1729 - 889100

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :B66.1/2/B1729 - 889100
Legoueix :X600-1474136
Fabricant :889100
EAN :3660338416538
COURROIE B66.1/2/B1729 B17X1689LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb66 1/2
Longueur intérieure1689 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE TRAPEZE SECTION B B66.1/2/B1729


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb66 1/2
Longueur intérieure1689 mm
Longueur extérieure1729 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence1729 mm
Matièresbr
9,13 HT
/ pièce
10,96 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande