Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B60/B1560 - 889092

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :B60/B1560 - 889092
Legoueix :X600-1474143
Fabricant :889092
EAN :3660338416453
COURROIE B60/B1560 B17X1524LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb60
Longueur intérieure1524 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE TRAPEZE SECTION B B60/B1560


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb60
Longueur intérieure1524 mm
Longueur extérieure1560 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence1560 mm
Matièresbr
11,76 HT
/ pièce
14,11 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande