Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1412

Courroie SPZ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPZ1412
Legoueix :C600-1268323
Fabricant :857869
EAN :3660338131189
COURROIE TRAPEZ. SPZ 1412

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure9.7 mm
Longueur de référence1412 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE TRAPEZE SPZ 1412


Nous proposons des courroies trapézoidales de profils SPA, SPB et SPZ répondant à la norme ISO 4184.
Ces courroies sont destinées à des utilisations standards et répondent aux besoins les plus courants du marché (ventilation, compresseurs, machines à bois, bétonnière, imprimerie, machines agricoles, pompes, compacteurs, cimenterie, alternateur, etc...).
Nos courroies sont antistatiques, résistantes à l'huile et à la chaleur. Le câblé est réalisé en polyester.
Ces courroies sont sans appairage jusqu'à 2800 mm de longueur et respectent les tolérances de longueur de l'ISO 4184.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure9.7 mm
Longueur de référence1412 mm
Longueur intérieure1375 mm
Longueur extérieure1425 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
9,46 HT
/ pièce
11,35 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande