Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ637

Courroie SPZ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPZ637
Legoueix :C600-1268265
Fabricant :857811
EAN :3660338130601
COURROIE TRAPEZ. SPZ 637

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure9.7 mm
Longueur de référence637 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE TRAPEZE SPZ 637


Nous proposons des courroies trapézoidales de profils SPA, SPB et SPZ répondant à la norme ISO 4184.
Ces courroies sont destinées à des utilisations standards et répondent aux besoins les plus courants du marché (ventilation, compresseurs, machines à bois, bétonnière, imprimerie, machines agricoles, pompes, compacteurs, cimenterie, alternateur, etc...).
Nos courroies sont antistatiques, résistantes à l'huile et à la chaleur. Le câblé est réalisé en polyester.
Ces courroies sont sans appairage jusqu'à 2800 mm de longueur et respectent les tolérances de longueur de l'ISO 4184.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure9.7 mm
Longueur de référence637 mm
Longueur intérieure600 mm
Longueur extérieure650 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
5,36 HT
/ pièce
6,43 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande