Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB2000

Courroie SPB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPB2000
Legoueix :C600-1268208
Fabricant :857734
EAN :3660338129858
COURROIE TRAPEZ. SPB 2000

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16.3 mm
Longueur de référence2000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE TRAPEZE SPB 2000


Nous proposons des courroies trapézoidales de profils SPA, SPB et SPZ répondant à la norme ISO 4184.
Ces courroies sont destinées à des utilisations standards et répondent aux besoins les plus courants du marché (ventilation, compresseurs, machines à bois, bétonnière, imprimerie, machines agricoles, pompes, compacteurs, cimenterie, alternateur, etc...).
Nos courroies sont antistatiques, résistantes à l'huile et à la chaleur. Le câblé est réalisé en polyester.
Ces courroies sont sans appairage jusqu'à 2800 mm de longueur et respectent les tolérances de longueur de l'ISO 4184.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16.3 mm
Longueur de référence2000 mm
Longueur intérieure1940 mm
Longueur extérieure2022 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
24,39 HT
/ pièce
29,27 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande