Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB4250

Courroie SPB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPB4250
Legoueix :C600-1268243
Fabricant :857769
EAN :3660338130205
COURROIE TRAPEZ. SPB 4250

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16.3 mm
Longueur de référence4250 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE TRAPEZE SPB 4250


Nous proposons des courroies trapézoidales de profils SPA, SPB et SPZ répondant à la norme ISO 4184.
Ces courroies sont destinées à des utilisations standards et répondent aux besoins les plus courants du marché (ventilation, compresseurs, machines à bois, bétonnière, imprimerie, machines agricoles, pompes, compacteurs, cimenterie, alternateur, etc...).
Nos courroies sont antistatiques, résistantes à l'huile et à la chaleur. Le câblé est réalisé en polyester.
Ces courroies sont sans appairage jusqu'à 2800 mm de longueur et respectent les tolérances de longueur de l'ISO 4184.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16.3 mm
Longueur de référence4250 mm
Longueur intérieure4190 mm
Longueur extérieure4272 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
46,98 HT
/ pièce
56,38 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande