Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB4370
Courroie SPB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :SPB4370
Legoueix :C600-1268245
Fabricant :857771
EAN :3660338130229



Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16.3 mm |
| Longueur de référence | 4370 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE TRAPEZE SPB 4370
Nous proposons des courroies trapézoidales de profils SPA, SPB et SPZ répondant à la norme ISO 4184.
Ces courroies sont destinées à des utilisations standards et répondent aux besoins les plus courants du marché (ventilation, compresseurs, machines à bois, bétonnière, imprimerie, machines agricoles, pompes, compacteurs, cimenterie, alternateur, etc...).
Nos courroies sont antistatiques, résistantes à l'huile et à la chaleur. Le câblé est réalisé en polyester.
Ces courroies sont sans appairage jusqu'à 2800 mm de longueur et respectent les tolérances de longueur de l'ISO 4184.
Ces courroies sont destinées à des utilisations standards et répondent aux besoins les plus courants du marché (ventilation, compresseurs, machines à bois, bétonnière, imprimerie, machines agricoles, pompes, compacteurs, cimenterie, alternateur, etc...).
Nos courroies sont antistatiques, résistantes à l'huile et à la chaleur. Le câblé est réalisé en polyester.
Ces courroies sont sans appairage jusqu'à 2800 mm de longueur et respectent les tolérances de longueur de l'ISO 4184.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16.3 mm |
| Longueur de référence | 4370 mm |
| Longueur intérieure | 4310 mm |
| Longueur extérieure | 4392 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,36 € HT
/ pièce
58,03 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande