Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA1607

Courroie SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA1607
Legoueix :C600-1268118
Fabricant :857643
EAN :3660338128950
COURROIE TRAPEZ. SPA 1607

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure12.7 mm
Longueur de référence1607 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE TRAPEZE SPA 1607


Nous proposons des courroies trapézoidales de profils SPA, SPB et SPZ répondant à la norme ISO 4184.
Ces courroies sont destinées à des utilisations standards et répondent aux besoins les plus courants du marché (ventilation, compresseurs, machines à bois, bétonnière, imprimerie, machines agricoles, pompes, compacteurs, cimenterie, alternateur, etc...).
Nos courroies sont antistatiques, résistantes à l'huile et à la chaleur. Le câblé est réalisé en polyester.
Ces courroies sont sans appairage jusqu'à 2800 mm de longueur et respectent les tolérances de longueur de l'ISO 4184.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure12.7 mm
Longueur de référence1607 mm
Longueur intérieure1612 mm
Longueur extérieure1625 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
10,62 HT
/ pièce
12,74 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande