Pince coupante Facom 391A.16G, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 165 mm | Longueur des becs: 21 mm
Coupe diagonale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :391A.16G
Legoueix :391A.16G
EAN :3662424076664

Documents
Détails articles : FACOM COUPANTE DIAG BEC EFFILES 160M
La pince coupante diagonale « modèle électricien » de FACOM est un outil essentiel pour les professionnels du secteur électrique et de la maintenance. Conçue pour offrir une coupe nette et précise, elle combine performance, durabilité et sécurité.
Caractéristiques :
Cette pince se distingue par une tête effilée qui facilite l'accès aux zones confinées, telles que les armoires électriques ou les faisceaux de câbles. Ses taillants à demi-ras sont conçus pour couper sans effort les fils durs jusqu'à 160 kg/mm², les fils de cuivre fins ou encore les matériaux modernes utilisés en électricité. L'axe décalé et le bras de levier renforcé assurent un effort de coupe minimal. Conçue en acier chrome-molybdène-vanadium, cette pince bénéficie d'une grande longévité et d'une résistance accrue, avec des taillants trempés à une dureté de 61/63 HRC. Elle est équipée de gaines ergonomiques en PVC résistant aux produits chimiques et d'un ressort de rappel amovible pour plus de confort d'utilisation.
Spécifications :
• Bec coudé : 15°
• Type de poignée : PVC trempé
• Attache pour travail en hauteur : oui
• Isolation électrique : 1000 V
• Type de pince : pince coupante diagonale
• Épaisseur : 10 mm
• Largeur de la tête : 19 mm
Normes :
• ISO 5749 : spécifie les dimensions et exigences de performance des pinces coupantes diagonales utilisées en électricité.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement pour une fabrication française, gage d’un savoir-faire reconnu et d’une qualité irréprochable.
Caractéristiques :
Cette pince se distingue par une tête effilée qui facilite l'accès aux zones confinées, telles que les armoires électriques ou les faisceaux de câbles. Ses taillants à demi-ras sont conçus pour couper sans effort les fils durs jusqu'à 160 kg/mm², les fils de cuivre fins ou encore les matériaux modernes utilisés en électricité. L'axe décalé et le bras de levier renforcé assurent un effort de coupe minimal. Conçue en acier chrome-molybdène-vanadium, cette pince bénéficie d'une grande longévité et d'une résistance accrue, avec des taillants trempés à une dureté de 61/63 HRC. Elle est équipée de gaines ergonomiques en PVC résistant aux produits chimiques et d'un ressort de rappel amovible pour plus de confort d'utilisation.
Spécifications :
• Bec coudé : 15°
• Type de poignée : PVC trempé
• Attache pour travail en hauteur : oui
• Isolation électrique : 1000 V
• Type de pince : pince coupante diagonale
• Épaisseur : 10 mm
• Largeur de la tête : 19 mm
Normes :
• ISO 5749 : spécifie les dimensions et exigences de performance des pinces coupantes diagonales utilisées en électricité.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement pour une fabrication française, gage d’un savoir-faire reconnu et d’une qualité irréprochable.
Points forts
• Coupe nette et précise des fils durs, cuivre et matériaux modernes
• Tête effilée facilitant l'accès aux zones confinées
• Effort de coupe réduit grâce à l'axe décalé et au bras de levier
• Grande résistance et durabilité grâce à l'acier chrome-molybdène-vanadium
• Gainage ergonomique résistant aux produits chimiques
• Ressort de rappel amovible pour un confort accru
• Isolation jusqu'à 1000 V pour un usage en toute sécurité
• Tête effilée facilitant l'accès aux zones confinées
• Effort de coupe réduit grâce à l'axe décalé et au bras de levier
• Grande résistance et durabilité grâce à l'acier chrome-molybdène-vanadium
• Gainage ergonomique résistant aux produits chimiques
• Ressort de rappel amovible pour un confort accru
• Isolation jusqu'à 1000 V pour un usage en toute sécurité
Applications
Cette pince coupante diagonale est idéale pour les électriciens, les techniciens de maintenance et les installateurs intervenant dans des environnements exigus. Elle s'utilise pour couper des fils durs, des fils de cuivre ou des câbles électriques modernes. Elle est particulièrement adaptée aux travaux en armoire électrique et aux opérations de câblage en série, garantissant à la fois précision, efficacité et sécurité.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | diagonal |
|---|---|
| Longueur | 165 mm |
| Poids | 160 g |
| Longueur des becs | 21 mm |
| Capacité de coupe | 1.6 mm |
| Type | coupe diagonale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,33 € HT
/ pièce
38,80 € TTC

- Disponible - Date de livraison sur demande