Console, crémaillère et taquet Walraven 6603828, Type: BIS RapidStrut

Console verticale profil Strut

Voir les informations techniques

Références

Walraven :6603828
Legoueix :RA6603828
CONSOLE PROFIL STRUT 41X21 300MM VERTICALE

Résumé technique

Typebis rapidstrut

Détails articles : CONSOLE PROFIL STRUT 41X21 300 MM VERTICALE


Consoles spécifiquement conçues pour l'installation de tubes verticaux, section de rail soudée à la verticale sur la plaque murale

Points forts

Solution idéale pour l'installation de tubes en nappes, avec ou sans mur de support

Applications

Ce produit en acier fait partie de la gamme BIS UltraProtect® 1000. Convient aux applications intérieures et extérieures.

Informations techniques


Attributs
Typebis rapidstrut
71,23 HT
/ pièce
85,48 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande