Douille tournevis Wiha 29417, Empreinte: Empreintes multiples

Composition embouts de vissage standard 31 pces

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wiha :29417
Legoueix :WI29417
EAN :4010995294175
COFFRET XLSELECTOR QUALITE STD MELANGE 31 PIECES 7948-005

Résumé technique

Taille empreinte4,5 mm;5,5 mm;6,5 mm;ph1;ph2;ph3;pz1;pz2;pz3;t10;t15;t20;t25;t30;t40
Empreinteempreintes multiples

Documents

Détails articles : COMPOSITION EMBOUTS VISSAGE STANDARD 31 PIECES


Sélection de 31 pièces embouts standards (25 mm) livrée en coffret XLSelector avec porte-embouts universel avec aimant.
Détail : Porte embout magnétique, 30 embouts long. 25 mm. Plats 4,5 - 5,5 - 6,5. - Philipps 1 (x2), 2 (x4), 3 - Pozidriv 1 (x2), 2 (x5) , 3 - Torx 10 (x2), 15 (x2), 20 (x2), 25 (x3), 30 (x2), 40.
Vissage de tout type dans l'artisanat et l'industrie… on ne fait pas plus compact !

Points forts

Coffret en plastique hyper compact et de grande qualité . Sélection de l'embout la plus simple du monde !

Informations techniques


Attributs
Taille empreinte4,5 mm;5,5 mm;6,5 mm;ph1;ph2;ph3;pz1;pz2;pz3;t10;t15;t20;t25;t30;t40
Empreinteempreintes multiples
Promotion
Au lieu de 126,10
63,00 HT
/ pièce
75,60 TTC
  • Disponible