Références
Profix France :1050
Legoueix :43130WS

Détails articles : COLLIER SIMPLE ISOPHONIQUE DE 30 BTE DE 50
Colliers simples isophoniques avec pas de 7x150 en acier zingué.
Informations techniques
Attributs
| Type | collier simple |
|---|---|
| Diamètre serrage | 30 mm |
| Plage de serrage, minimum | 0.6 mm |
| Plage de serrage, maximum | 0.9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,98 € HT
/ pièce
15,58 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande
