Références
Profix France :1046
Legoueix :43140/25

Détails articles : COLLIER SIMPLE ISOPHONIQUE DE 40 BTE DE 25
Colliers simples isophoniques avec pas de 7x150 en acier zingué.
Informations techniques
Attributs
| Type | collier simple |
|---|---|
| Diamètre serrage | 40 mm |
| Plage de serrage, minimum | 0.6 mm |
| Plage de serrage, maximum | 0.9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 8,76 €
3,70 € HT
/ pièce
4,44 € TTC
- Disponible
