Collier de serrage Reco COQLA-19-035

Colliers froid coque PU 19 mm

Voir les informations techniques

Références

Reco :COQLA-19-035
Legoueix :59334
brand logo

Détails articles : COLLIER FROID COQUE ELASTOMERE EP 19MM P/TUBE 35 MM 1"


Colliers froid 2 vis, isolant épaisseur 19 mm.
Corps en PU et garniture en caoutchouc élastomère. Pare-vapeur autocollant. T° maxi -40°à +80° C.

Points forts

Pour fixation de tuyauteries avec isolation en caoutchouc élastomère dans les domaines de la climatisation et du froid.

Informations techniques


Attributs
Promotion
Au lieu de 8,24
3,10 HT
/ pièce
3,72 TTC
  • Disponible