Fils et câbles métalliques - Accessoire Celt Supportage 421150

Collier Poire 421

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Celt Supportage :421150
Legoueix :39421150
COLLIERS POIRE 421 160

Résumé technique

Typecollier poire

Documents

Détails articles : COLLIERS POIRE CELT 421 160


Collier de suspension type poire réf 421 pour canalisation en fonte ou en PVC.

Economie de 40% du temps de main d'oeuvre par rapport aux systèmes courants.
Système de fermeture par clips, permettant la pose des canalisations collier en place.
Pose en série après traçage du parcours des canalisations.
Pose rapide par cheville et tige filetée.
Large plage de réglage.
Collier isophonique réf 421 (isolant EPDM 70 shores).
En acier galvanisé DX 51 D + Z 275 NF EN 10142.
Certifié ISO 9001.

Informations techniques


Attributs
Typecollier poire
18,32 HT
/ pièce
21,98 TTC
  • Disponible

Type