Références
Profix France :1060
Legoueix :43218WS

Détails articles : COLLIER DOUBLE ISOPHONIQUE D 18 BTE DE 50
Colliers doubles isophoniques avec pas de 7x150 en acier zingué.
Informations techniques
Attributs
| Type | collier double |
|---|---|
| Diamètre serrage | 18 mm |
| Plage de serrage, minimum | 0.7 mm |
| Plage de serrage, maximum | 0.9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 14,03 €
7,95 € HT
/ pièce
9,54 € TTC
- Disponible
