Colles et adhésifs liquides Quilosa 10044864, Contenance: 1000 ml
COLLE SINTEX PVC-U
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Quilosa :10044864
Legoueix :82143PP
Documents
Détails articles : COLLE PVC U SINTEX PVC-U BOITE 1L
Adhésif soudeur pour l’union rapide, résistante et durable de tuyauteries, plaques et accessoires en PVC rigide et flexible dans les systèmes à pression.
Répond aux normes UNE-EN 14814 PVC-U/PN16
Adhésif pour tuyauteries en PVC rigide et flexible.
Séchage rapide.
Vie utile prolongée jusqu’à 24 mois.
Informations techniques
Tous types d’applications : Assainissement, Piscines, arrosage et réparations et Installations professionnelles en général.
Résiste jusqu’à 16 bars de pression nominale en passant avec succès un test de 1.000 h à une pression de 51 bars, (équivalent à une colonne d’eau de 520 m).
Permet d’unir des tubes avec un jeu de jusqu’à 0,6 mm.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 ml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 21,63 €
9,45 € HT
/ pièce
11,34 € TTC
- Disponible

