Boîte de rangement pour électroportatif Bosch 1600A012G2, Matière: ABS
Coffret
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch :1600A012G2
Legoueix :1600A012G2
EAN :3165140917445
Détails articles :
Le tri impeccable : conserver une vue d'ensemble, ne rien oublier, économiser temps et nerfs. Adaptable au cas par cas : avec calages souples et taillés sur mesure pour outils, accessoires et consommables. Transport systématisé : liaison et séparation de plusieurs BOXX grâce au verrouillage par clic breveté. Chargement rapide, conduite sûre : s'intègre parfaitement et directement sans adaptateur au système d’aménagement de véhicules utilitaires Sortimo agréé par le TÜV (organisme certificateur allemand). Extrêmement robuste : résistante aux chocs et à l'aspersion, couvercle résistant à une charge de 100 kg, chargement BOXX jusqu'à 25 kg. Présentation professionnelle : sur chaque chantier et auprès des clients
Informations techniques
Attributs
| Matière | abs |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Disponible - Date de livraison sur demande