Coffre Facom JET.C4NM4A, Volume de rangement: 100 l | Charge admissible: 600 kg | Couleur: Noir
COFFRE JETM4
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JET.C4NM4A
Legoueix :JET.C4NM4A
EAN :3662424106941


Résumé technique
| Volume de rangement | 100 l |
|---|---|
| Charge admissible | 600 kg |
| Longueur | 759 mm |
Détails articles : COFFRE FACOM COFFRE JETM4 4TIROIRS NOIR
Coffre supérieur, 4 tiroirs, L 759 x H 421 mm, 4 modules par tiroir
• Les tiroirs peuvent être équipés de tous les modules thermoformés ou mousse du système FACOM Modular • Tiroirs à ouverture totale : grâce aux glissières à billes, les tiroirs s'ouvrent entièrement et ont une capacité de 20/25 kg • Le système « self-close » avec rappel de ressort offre une fermeture efficace et sécurisée. Tiroirs 100% ouvrants pour une facilité d'utilisation optimale • Charge totale admissible des tiroirs : 85 kg • Les tiroirs peuvent être équipés de tous les modules thermoformés ou mousse du système FACOM Modular • Tiroirs à ouverture totale : grâce aux glissières à billes, les tiroirs s'ouvrent entièrement et ont une capacité de 25/30 kg • Le système « self-close » avec rappel de ressort offre une fermeture efficace et sécurisée. Tiroirs 100% ouvrants pour une facilité d'utilisation optimale • Charge totale admissible des tiroirs : 105 kg • Capacité de rangement totale : 100 litres • Dimensions utiles des tiroirs : L 759 x D 421 x H 60/130 mm • Peut être équipé des séparateurs amovibles JET2.15 et JET2.16, non fournis • À utiliser seul ou associé à un caisson roulant JET.M4A • Fourni avec le kit de liaison pour un montage de l’ensemble facile et sécurisé • Peut être transformé en version mobile avec le kit de roues JET.C4MOBILEKIT avec poignée et 4 roues • Plateau : surface de travail extra-large, surface utilisable 797 x 461 mm, 0.37m² • Haute résistance : plaque en aluminium de 2 mm d'épaisseur recouvrant une planche en bois de 15 mm d'épaisseur. Les extrémités sont en polypropylène résistant aux chocs. Le plateau peut être équipé d'un étau, est résistant aux chocs et aux hydrocarbures et à une charge statique de 600 kg • Encore plus fonctionnel : poignée bimatière intégrée avec grip souple de chaque côté du chariot. L'une pour le déplacement et l'autre pour soulever le chariot par-dessus les obstacles • Innovation : les rails en aluminium du plateau ont été conçus comme un système intégré de suspension d'accessoires • L'installation des accessoires est rapide et sécurisée • Une large gamme d'accessoires est disponible et vous permettra de personnaliser votre poste de travail selon vos besoins pour en faire un véritable poste de travail • Emplacements dédiés pour 8 tournevis • Des rebords intégrés empêchent les outils de tomber lors des déplacements • Tiroirs ergonomiques et sécurisés : conception exclusive des poignées basculantes en aluminium avec crochets de sécurité. Aucun risque d'ouverture en mouvement • Système de verrouillage central avec serrure à clé, fourni avec 2 clés, dont 1 articulée • Pare-chocs thermoplastiques élastomères aux 4 coins et sur les tiroirs pour absorption des chocs et effet d'amortissement • Accessoires : le plateau et les côtés du chariot peuvent être équipés d'une large gamme d'accessoires, des plus basiques aux plus sophistiqués • Garantie : la série FACOM JET est fabriquée en France selon les spécifications et normes les plus élevées • Chaque modèle est soigneusement testé pour évaluer et valider ses performances et est livré avec une garantie de cinq ans • Les tiroirs
• Les tiroirs peuvent être équipés de tous les modules thermoformés ou mousse du système FACOM Modular • Tiroirs à ouverture totale : grâce aux glissières à billes, les tiroirs s'ouvrent entièrement et ont une capacité de 20/25 kg • Le système « self-close » avec rappel de ressort offre une fermeture efficace et sécurisée. Tiroirs 100% ouvrants pour une facilité d'utilisation optimale • Charge totale admissible des tiroirs : 85 kg • Les tiroirs peuvent être équipés de tous les modules thermoformés ou mousse du système FACOM Modular • Tiroirs à ouverture totale : grâce aux glissières à billes, les tiroirs s'ouvrent entièrement et ont une capacité de 25/30 kg • Le système « self-close » avec rappel de ressort offre une fermeture efficace et sécurisée. Tiroirs 100% ouvrants pour une facilité d'utilisation optimale • Charge totale admissible des tiroirs : 105 kg • Capacité de rangement totale : 100 litres • Dimensions utiles des tiroirs : L 759 x D 421 x H 60/130 mm • Peut être équipé des séparateurs amovibles JET2.15 et JET2.16, non fournis • À utiliser seul ou associé à un caisson roulant JET.M4A • Fourni avec le kit de liaison pour un montage de l’ensemble facile et sécurisé • Peut être transformé en version mobile avec le kit de roues JET.C4MOBILEKIT avec poignée et 4 roues • Plateau : surface de travail extra-large, surface utilisable 797 x 461 mm, 0.37m² • Haute résistance : plaque en aluminium de 2 mm d'épaisseur recouvrant une planche en bois de 15 mm d'épaisseur. Les extrémités sont en polypropylène résistant aux chocs. Le plateau peut être équipé d'un étau, est résistant aux chocs et aux hydrocarbures et à une charge statique de 600 kg • Encore plus fonctionnel : poignée bimatière intégrée avec grip souple de chaque côté du chariot. L'une pour le déplacement et l'autre pour soulever le chariot par-dessus les obstacles • Innovation : les rails en aluminium du plateau ont été conçus comme un système intégré de suspension d'accessoires • L'installation des accessoires est rapide et sécurisée • Une large gamme d'accessoires est disponible et vous permettra de personnaliser votre poste de travail selon vos besoins pour en faire un véritable poste de travail • Emplacements dédiés pour 8 tournevis • Des rebords intégrés empêchent les outils de tomber lors des déplacements • Tiroirs ergonomiques et sécurisés : conception exclusive des poignées basculantes en aluminium avec crochets de sécurité. Aucun risque d'ouverture en mouvement • Système de verrouillage central avec serrure à clé, fourni avec 2 clés, dont 1 articulée • Pare-chocs thermoplastiques élastomères aux 4 coins et sur les tiroirs pour absorption des chocs et effet d'amortissement • Accessoires : le plateau et les côtés du chariot peuvent être équipés d'une large gamme d'accessoires, des plus basiques aux plus sophistiqués • Garantie : la série FACOM JET est fabriquée en France selon les spécifications et normes les plus élevées • Chaque modèle est soigneusement testé pour évaluer et valider ses performances et est livré avec une garantie de cinq ans • Les tiroirs
Servante 4 tiroirs = 16 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm.3 tiroirs hauteur 60 mm = 12 modules.1 tiroir hauteur 130 mm = 4 modules.Les tiroirs peuvent être équipés de tous les modules thermoformé ou mousse du programme FACOM Modular system.Tiroirs à ouverture totale : grâce aux glissières montées sur roulement à billes, les tiroirs s'ouvrent entièrement et affichent une capacité de 25/30 kg.Le système « self-close » avec ressort de rappel offre une fermeture efficace et sûre.Charge totale admissible dans les tiroirs : 105 kg.Volume utile de rangement : 100 litres.Dimensions utiles des tiroirs : L 759 x P 421 x H 60/130 mm.Peut être équipé des cloisons amovibles JET2.15 et JET2.16, non fournies
Informations techniques
Attributs
| Volume de rangement | 100 l |
|---|---|
| Charge admissible | 600 kg |
| Longueur | 759 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | metal |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 112,83 € HT
/ pièce
1 335,40 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande