Références
Expert :E113214
Legoueix :204019
EAN :3258951132142

Documents
Détails articles : CLE MIXTE COURTE CHR SATINE 19
- ISO 691 - ISO 1711-1 - ISO 3318 - ISO 7738 - DIN 3113
- Tête polygonale 12 pans coudée à 15°.
- Fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche (angle de reprise 30°).
- Profil de l'œil maximisant la surface de contact avec l'écrou pour une longévité accrue.
- Forgées à partir d'acier au Chrome Vanadium.
- Finition : chromée, brillante.
Points forts
Matière : chrome vanadium. Présentation : chromée, brillante. Ouverture machoire DIN 475 ISO 691. Dureté DIN 899.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 19 |
|---|---|
| Longueur | 230 mm |
| Type | clé mixte |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,25 € HT
/ pièce
13,50 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande