Clé de serrage Expert E113200

Clés mixtes - mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Expert :E113200
Legoueix :20407
EAN :3258951132005
CLE MIXTE 7MM (UC1)

Résumé technique

Ouverture7
Longueur110 mm
Typeclé mixte
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE MIXTE COURTE CHR SATINE 7


- ISO 691 - ISO 1711-1 - ISO 3318 - ISO 7738 - DIN 3113
- Tête polygonale 12 pans coudée à 15°.
- Fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche (angle de reprise 30°).
- Profil de l'œil maximisant la surface de contact avec l'écrou pour une longévité accrue.
- Forgées à partir d'acier au Chrome Vanadium.
- Finition : chromée, brillante.
 

Points forts

Matière : chrome vanadium. Présentation : chromée, brillante. Ouverture machoire DIN 475 ISO 691. Dureté DIN 899.

Informations techniques


Attributs
Ouverture7
Longueur110 mm
Typeclé mixte
Finitionchromé
5,75 HT
/ pièce
6,90 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande