Clé antidéflagrante Facom 440.19SR, Ouverture: 19 mm | Longueur: 215 mm | Matière: Alliage cuivre-béryllium
Clé mixte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :440.19SR
Legoueix :440.19SR
EAN :3148518666725




Résumé technique
| Ouverture | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 215 mm |
| Matière | alliage cuivre-béryllium |
Documents
Détails articles : CLE MIXTE FACOM 440 OGV 19 SR METRIQUE
440.SR - Clés mixtes métriques ADF
- Alliage spécial Cuivre-Béryllium antidéflagrant et antimagnétique.
- Alliage spécial Cuivre-Béryllium antidéflagrant et antimagnétique.
Points forts
Alliage cuivre-béryllium spécial anti-étincelles et anti-magnétique
Applications
Pour usage dans une atmosphère explosive ou inflammable où l'outillage classique en acier peut produire accidentellement des étincelles (Domaines d'utilisation : raffineries, pétrochimie, production et transport d'énergie - gaz, électricité,…)
Informations techniques
Attributs
| Poids | 183 g |
|---|---|
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 215x40x20 mm |
| Poids du paquet | 183 g |
| Ouverture | 19 mm |
| Longueur | 215 mm |
| Matière | alliage cuivre-béryllium |
| Poids | 210 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,66 € HT
/ pièce
165,19 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande