Clé de serrage Facom 440.8

Clé mixte série 440

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :440.8
Legoueix :440.8
EAN :3148517679573
CLE MIXTE OGV 8MM 440.8 UC10/US100

Résumé technique

Ouverture8
Longueur133 mm
Typeclé mixte
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE MIXTE FACOM 440 OGV 8 MM METRIQUE


La clé mixte métrique Facom 440 est conçue pour offrir des performances mécaniques élevées dans un format compact et maniable. Elle se distingue par sa conception conforme aux normes aéronautiques et son profil OGV® 12 points, qui optimise le contact avec les fixations. Cette clé est disponible dans un large choix de dimensions pour répondre à tous les besoins de serrage précis.

Caractéristiques :
La clé mixte métrique Facom 440 combine robustesse et ergonomie grâce à sa structure compacte inspirée des normes aéronautiques. Son profil OGV® 12 points permet un contact maximal entre l’outil et la fixation, ce qui préserve les écrous et boulons même en cas d’utilisation intensive. L’angle de décalage de 15° apporte une meilleure accessibilité dans les zones encombrées et améliore le confort de manipulation. La forme arrondie du profil I-beam offre une prise en main agréable et limite la fatigue sur les longues durées d’utilisation.

Spécifications :
- Type de profil : OGV® 12 points
- Angle de décalage : 15°
- Structure : profil I-beam arrondi
- Finition : chrome brillant
- Matériau : acier haute résistance.

Normes :
Les clés mixtes Facom 440 sont conformes aux normes européennes suivantes, garantissant leur qualité et leur fiabilité dans un cadre professionnel :
- NF ISO 1711-1 : définit les exigences pour les outils à main, y compris les performances et les dimensions standardisées
- NF ISO 3318 : spécifie les dimensions les tolérances et les critères de résistance mécanique applicables aux clés mixtes ;
- NF ISO 691 : décrit les dimensions d’entraînement pour assurer l’interchangeabilité avec d’autres outils
- NF ISO 7738 : établit les méthodes d’essai pour évaluer la performance, la durabilité et la sécurité des outils à main dans un cadre professionnel

Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est une référence dans la fabrication d’outils à main destinés aux professionnels de l’industrie, de l’automobile et de l’aéronautique. Reconnue pour son exigence de qualité, la marque s’appuie sur plus de 100 ans d’innovation. Elle propose plus de 10 000 références produits, conçues pour durer et répondre aux exigences les plus strictes. Sa mission : offrir des solutions fiables, performantes et ergonomiques.

Points forts

- Préservation des fixations grâce au profil OGV® 12 points ;
- Accès amélioré dans les zones difficiles via l’inclinaison de 15° ;
- Confort d’utilisation accru avec le profil I-beam arrondi ;
- Conception conforme aux exigences aéronautiques pour une fiabilité maximale ;
- Garantie à vie en cas de défaut ou de casse.

Applications

Les clés mixtes Facom 440 sont recommandées pour les opérations de serrage et de desserrage dans les environnements industriels, mécaniques et de maintenance. Elles sont particulièrement adaptées aux secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de la maintenance générale, ainsi qu’aux ateliers de production et de réparation. Leur conception leur permet de répondre aux besoins des techniciens et mécaniciens dans des conditions où la précision et la fiabilité sont essentielles.

Informations techniques


Attributs
Poids32 g
Dimensions du paquet (P x L x H)135x19x9 mm
Poids du paquet32 g
Ouverture8
Longueur133 mm
Typeclé mixte
Finitionsatin/chrome
6,99 HT
/ pièce
8,39 TTC
  • Disponible